Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
StarTech.com Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
Artikel-Nr.:
     C7PUD-GLCEXSMDST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GLCEXSMDST
EAN/GTIN:
     0065030868679
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1000 Mbps (1 Gbps) | Single-Mode-Glasfaser | LC | 40 km | lebenslange Garantie

Das GLCEXSMDST ist ein Cisco-GLC-EX-SMD-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-EX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 40 km.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 1310 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbps
• Typ: Single-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 40 km
• MTBF: 3.013.496 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
345 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
330 mm
Ursprungsland:
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3013496 h
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
46 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
EX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
56.6 mm
Höhe:
12.5 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.