Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß
StarTech.com USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß
Artikel-Nr.:
     C7PUD-CDP2HDW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HDW
EAN/GTIN:
     5054629963265
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB-Typ-C ™ auf HDMI-Konverter | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | DP Alt-Modus

Mithilfe dieses USB-C™-auf-HDMI-Adapters können Sie 4K-Video und Audio vom USB-Type-C-Port Ihres Laptops auf einem HDMI-Display oder -Projektor ausgeben. Der Adapter funktioniert mit USB-3.1- oder Thunderbolt-3-Type-C-Geräten, die ein DP-Videosignal übertragen, wie z. B. Ihrem MacBook Pro, Chromebook oder Ihrem 2018 iPad Pro.

Dieser Videoadapter ist auch in Schwarz erhältlich (CDP2HD).

Genießen Sie eine High-Definition-Auflösung von bis zu 4K bei 30 Hz

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität über Ihr 4K-Display mit 30Hz auszugeben.

Freuen Sie sich bei 30 Hz über eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p - einfach perfekt für Aufgaben, die eine hohe Auflösung erfordern. Außerdem ist der USB-C-Display-Adapter abwärtskompatibel mit 1080p-Monitoren und -Displays und eignet sich somit hervorragend für alle Anwendungen am Arbeitsplatz.

Problemlose Verbindung mit Ihrem USB-Type-C-Laptop

Dank dieses HDMI-Konverters können Sie den vielseitigen USB-Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, weshalb Sie ihn in jeder Richtung an Ihr Gerät anschließen können. Außerdem ist er kompatibel mit Thunderbolt 3 und ermöglicht eine problemlose Verbindung zu Ihrem Windows- oder Mac-basierten Thunderbolt-3-Computer.

Ein idealer Reisebegleiter aufgrund des leichten Designs

Dieser kompakte und leichte USB-C-Videoadapter lässt sich ganz einfach in Ihrer Laptoptasche transportieren. Er ist ideal für BYOD-(Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet und mit allen Geräten kompatibel, die USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
31 g
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 720p
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Parade - PS171, STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Breite:
23 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
22 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.