Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - Weiß
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - Weiß
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - Weiß
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - Weiß
Artikel-Nr.:
     C7PUD-CDP2DVIW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DVIW
EAN/GTIN:
     0065030863353
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

Mit diesem USB-C™-auf-DVI-Adapter können Sie DVI-Video von einem USB Type-C™-Gerät, z. B. einem MacBook, Chromebook™ oder Dell XPS™-Laptop, ausgeben. Der Adapter ist für USB-C-Geräte geeignet, die ein DisplayPort-Videosignal übergeben, und ist außerdem kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen.

Ultimative Mobilität

Dieser USB Type-C-Video-Adapter ist sehr mobil dank geringen Platzbedarfs und Leichtbauweise. Er ist das perfekte Zubehör für MacBooks oder Chromebooks oder 2018 iPad Pro, denn er passt mühelos in die Laptoptasche oder eine andere Tasche. Damit ist er hervorragend für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro geeignet.

Kristallklare Bildqualität

Der Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920x1200. Sie werden über die Bildqualität staunen, die der Adapter selbst dann bietet, wenn er an einen DVI-Monitor, -Projektor oder Fernseher angeschlossen ist. Der Adapter nutzt die Videofunktionen, die in die USB Type-C-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in erstaunlicher Auflösung darzustellen.

Mühelose Verbindungen mit USB Type-C

Mit diesem Adapter genießen Sie die Vielseitigkeit des USB Type-C-Anschlusses Ihrer mobilen Geräte. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass es nicht wichtig ist, in welcher Ausrichtung Sie ihn anschließen, damit der Adapter funktioniert.

Hinweise:

Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
36 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
DVI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
DVI-Anschlusstyp:
DVI-I
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Chipsatz:
Parade - PS171, NXP - PTN5100
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Weiß
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Breite:
43 mm
Tiefe:
187 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
28 g
USB Kabellänge:
0.14 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.