Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-2888308
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABCAGENUT2B
EAN/GTIN:
     7258007099333
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
käfigmutter m5
clip mutter
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern

Diese 100-Stück-Packung mit M5 Käfigmuttern ist praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten, wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Mutter fallen lassen oder verlieren. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Käfigmuttern für jeden Installationsbedarf.

Die Server-Rack-Käfigmuttern sind für ein einheitliches Erscheinungsbild schwarz.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
446 g
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
439.98 g
Produkttyp:
Käfigmutter
Material:
Stahl
Produktfarbe:
Schwarz
Verbindender thread type:
M5
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,90*
€ 40,06*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,52*
€ 42,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 43,75*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 33,22*
€ 44,52*
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 59,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.