|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7PUD-C6CROSSOVER Herst.-Nr.: C6CROSSOVER EAN/GTIN: 4058829143459 |
| |
|
|  |  |
 | Konvertieren Sie ein Cat6 Ethernet-Kabel in ein Gigabit-fähiges Crossover-Kabel (gekreuzt).
Dieser strapazierfähige Cat 6-Crossover-Adapter konvertiert ein Straight Through-Cat 6-Ethernet-Kabel in ein Ethernet-Crossover-Kabel. Im Adapter sind alle vier Paare gekreuzt für volle Gigabit-Durchsatzleistung.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:  |  | Produktfarbe: | Rot | Kabelmantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zertifizierung: | CE, REACH | Konformitätsbescheinigungen: | RoHS | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 125 mm | Verpackungshöhe: | 19 mm | Paketgewicht: | 14 g | Breite: | 15 mm | Tiefe: | 45 mm | Höhe: | 15 mm | Gewicht: | 12 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |