Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
StarTech.com Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ARMSLIM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSLIM
EAN/GTIN:
     0065030859608
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
VESA-Monitorhalterung | Tischhalterung | Schlankes Profil | Für bis zu 34 Zoll Bildschirme

Mit diesem schlanken, schwenkbaren Monitorarm für die Tischmontage können Sie einen Flachbildschirm anbringen und schaffen so Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch. Der voll bewegliche Gelenkarm ermöglicht eine einfache Positionierung des Monitors für den perfekten Blickwinkel und optimalen Komfort.

Mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch und bequemes Arbeiten

Mit seinem eleganten, schlanken, modernen Design, das nur wenig Platz auf dem Schreibtisch beansprucht, können Sie mit dem Monitorarm für Einzelmonitore Ihr Display nach Bedarf einstellen und gleichzeitig wertvollen Arbeitsplatz wiedergewinnen. Die Monitorhalterung unterstützt Bildschirme von 12 bis 34 Zoll mit einer maximalen Tragfähigkeit von 7 kg. Durch das Montieren des Monitors über der Arbeitsfläche können Sie Höhe, Position und Betrachtungswinkel einfach anpassen. So schaffen Sie eine ergonomische Arbeitsumgebung.

Voll bewegliche und gefederte Höhenverstellung

Mit der voll beweglichen Halterung können Sie den Arm um ganze 596 mm verlängern. Positionieren Sie den Monitor mithilfe des Schwenkarms für eine optimale Sicht. Sie können den Bildschirm mit voll beweglich über mehrere Achsen neigen und schwenken. Dank der gefederten Höhenverstellung können Sie den Monitor mit einer gleichmäßigen und mühelosen Positionierung anheben oder absenken. Zur Anzeige von längeren Seiten oder Code-Blöcken, ohne dabei in der Bildlaufleiste nach unten scrollen zu müssen, ermöglicht der verstellbare Monitorarm ein müheloses Wechseln der Anzeige von Hoch- auf Querformat.

Stahlkonstruktion und einfache Einrichtung

Dank der robusten Stahlkonstruktion hält die Displayhalterung Ihren Computermonitor sicher. Einfache Einrichtung Sie können die Halterung entweder an der Seite Ihres Schreibtischs oder Tisches festklemmen oder sie mittels einer Kabeldurchführung (im Lieferumfang enthalten) befestigen. Dank der robusten Stahlkonstruktion hält die Displayhalterung Ihren Computermonitor sicher. Einfache Einrichtung. Sie können die Halterung entweder an der Seite Ihres Schreibtischs oder Tisches festklemmen oder sie mittels einer Kabeldurchführung (im Lieferumfang enthalten) befestigen. Der verstellbare Arm verfügt über einen nützlichen Anzeigebereich, um die gewünschte Widerstandsstufe für das Bewegen des Displays einzustellen. Das integrierte Kabelordnungssystem sorgt für eine ordentliche und übersichtliche Anordnung. Das integrierte Kabelordnungssystem sorgt für eine ordentliche und übersichtliche Anordnung.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
20 mm
Tischstärke (max.):
100 mm
Abstand zur Wand (max):
596 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-65 - 90 °
Swivel Winkel:
360 °
Drehungswinkel:
90 °
Pivot Winkel:
0 - 360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
TAA, REACH, CE
Breite:
345 mm
Tiefe:
460 mm
Höhe:
128 mm
Gewicht:
4200 g
Verpackungsbreite:
348 mm
Verpackungstiefe:
461 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Paketgewicht:
4200 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 187,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.