Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE AJ716B kompatibel SFP Transceiver Modul - 8GFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE AJ716B kompatibel SFP Transceiver Modul - 8GFC
StarTech.com HPE AJ716B kompatibel SFP Transceiver Modul - 8GFC
StarTech.com HPE AJ716B kompatibel SFP Transceiver Modul - 8GFC
StarTech.com HPE AJ716B kompatibel SFP Transceiver Modul - 8GFC
Artikel-Nr.:
     C7PUD-AJ716BST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     AJ716BST
EAN/GTIN:
     0065030868518
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
8 Gbps| Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange Garantie

Das AJ716BST ist ein HPE AJ716B-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 8-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 8GFC-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 850 nm
• Maximale Datenübertragungsrate: 8 Gbps
• Typ: Multi-Mode-Glasfaser
• Verbindungstyp: LC-Anschluss
• Maximale Übertragungsentfernung: 300 m
• MTBF: 1.967.709 Stunden
• Stromverbrauch: Weniger als 1,2 Watt
• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
360 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
256 mm
Ursprungsland:
China
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.2 W
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1967709 h
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
46 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
8000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Wellenlänge:
850 nm
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.