Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
StarTech.com 1 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
StarTech.com 1 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
StarTech.com 1 m Multimode 50/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
Artikel-Nr.:
     C7PUD-50FIBLCSC1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     50FIBLCSC1
EAN/GTIN:
     0065030803014
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an

Das 1 m lange LSZH LC-auf-SC-Faseroptikkabel 50FIBLCSC1 verfügt über eine 50/125-Mikron-Faseroptik für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Multimodus-Anwendungen.

Dieses LC-SC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
18 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
35 g
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Orange
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp:
OM2
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.