Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Brocade 40G-QSFP-SR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Brocade 40G-QSFP-SR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
StarTech.com Brocade 40G-QSFP-SR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
StarTech.com Brocade 40G-QSFP-SR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
StarTech.com Brocade 40G-QSFP-SR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-SR4
Artikel-Nr.:
     C7PUD-40G-QSFP-SR4-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     40G-QSFP-SR4-ST
EAN/GTIN:
     0065030885584
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
40 Gbit/s | Multimode | MPO | 150m | Lebenslange Garantie

Der 40G-QSFP-SR4-ST ist ein Brocade 40GBASE-LR4-kompatibles Glasfaser QSFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Brocade® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 40 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 40GBASE-LR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1270nm to 1330nm
• Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
• Typ: Single Mode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 10 km
• MTBF: 95.832.027 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses QSFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
215 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
244610583 h
Markenkompatibilität:
Brocade
Kompatible Produkte:
40G-QSFP-SR4
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Schnittstelle:
QSFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
MPO
SFP-Transceiver-Standard:
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
150 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
40GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
122 mm
Tiefe:
18.6 mm
Höhe:
8.5 mm
Gewicht:
37.5 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 311,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.