Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
StarTech.com 35BAYCF2IDE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut CF
Artikel-Nr.:
     C7PUD-35BAYCF2IDE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     35BAYCF2IDE
EAN/GTIN:
     5051964416036
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schließen Sie eine CompactFlash-Karte über einen IDE-Anschluss an

Dieser Compact-Flash-IDE-Adapter ist die perfekte Lösung für den Zugriff auf CompactFlash- (CF I, CF II) und IBM Micro-Drive-Medien und ermöglicht Ihnen, auf Flash-/Micro-Drive-Medien zuzugreifen, als wären sie eine IDE-Festplatte. Der CF/IDE-Adapter kann im PC-Gehäuse einfach in einem verfügbaren 3;5"-Festplattenschacht montiert werden und wird über eine 40- oder 44-Pin-Verbindung an den IDE-Bus des Computers angeschlossen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
48 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
158 mm
Paketgewicht:
215 g
Betriebstemperatur:
-55 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Hostschnittstelle:
IDE
Ausgangsschnittstelle:
CF
Breite:
97 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
145 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Datenübertragungsrate (max):
0.133 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.