Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Extreme Networks 10303 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Extreme Networks 10303 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Extreme Networks 10303 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Extreme Networks 10303 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Extreme Networks 10303 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
StarTech.com Extreme Networks 10303 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LRM
Artikel-Nr.:
     C7PUD-10303-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10303-ST
EAN/GTIN:
     0065030885362
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Multimode | LC | 200m | Lebenslange Garantie

Der 10303-ST ist ein Extreme Networks 10303-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Extreme Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-LRM-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 200m. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1310nm

• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Multimode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 200m
• MTBF: 145.858.878 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
145858878 h
Markenkompatibilität:
Extreme Networks
Kompatible Produkte:
10303
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LRM
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
200 m
Wellenlänge:
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
13.9 mm
Höhe:
13.7 mm
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 279,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.