Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA-konformes SFP Transceiver-Modul - 1000Base-BX (Upstream)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA-konformes SFP Transceiver-Modul - 1000Base-BX (Upstream)
StarTech.com MSA-konformes SFP Transceiver-Modul - 1000Base-BX (Upstream)
StarTech.com MSA-konformes SFP Transceiver-Modul - 1000Base-BX (Upstream)
StarTech.com MSA-konformes SFP Transceiver-Modul - 1000Base-BX (Upstream)
Artikel-Nr.:
     C7PUD-10056H-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10056H-ST
EAN/GTIN:
     0065030885249
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Der 10056H-ST ist ein MSA-konformer Downstream Glasfaser SFP-Transceiver, der mit 10056-ST von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 1000BASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1490nmTx/1310nmRx

• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
• Typ: Single Mode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 10 km
• MTBF: 286.217.327 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
286217327 h
Markenkompatibilität:
Extreme Networks
Kompatible Produkte:
10056H
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, FCC, UR, REACH
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1490 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
56.6 mm
Tiefe:
13.7 mm
Höhe:
12.5 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.