Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HP 0231A0A8 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBase-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HP 0231A0A8 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBase-LR
StarTech.com HP 0231A0A8 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBase-LR
StarTech.com HP 0231A0A8 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBase-LR
StarTech.com HP 0231A0A8 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBase-LR
StarTech.com HP 0231A0A8 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBase-LR
Artikel-Nr.:
     C7PUD-0231A0A8-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     0231A0A8-ST
EAN/GTIN:
     0065030886055
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Der 0231A0A8-ST ist ein HPE 0231A0A8-kompatibles Glasfaser SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit HPE® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 10GBASE-LR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km. Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1310nm

• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
• Typ: Single Mode
• Anschlusstyp: LC Anschluss
• Max. Übertragungsentfernung: 10 km
• MTBF: 1.386.624.697 Stunden
• Stromverbrauch:
• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja
Dieses SFP+ Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.com

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Produktfarbe:
Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1386624697 h
Markenkompatibilität:
HP
Kompatible Produkte:
0231A0A8
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10310 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
13.9 mm
Höhe:
13.7 mm
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 260,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.