Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S9332.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S9332.0
Schaftfräser S9332.0
Schaftfräser S9332.0
Schaftfräser S9332.0
Schaftfräser S9332.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S9332.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S9332.0
EAN/GTIN:
     7320760040065
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 2mm mit 6mm Schnittlänge, 38mm Gesamtlänge und 0.08mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 3mm Weldonschaft, VHM mit TiAlN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
3 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,08 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
6 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
38 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h10
Bestellcode ISO:
S9332.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.