Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S92214.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S92214.0
Schaftfräser S92214.0
Schaftfräser S92214.0
Schaftfräser S92214.0
Schaftfräser S92214.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S92214.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S92214.0
EAN/GTIN:
     7320760040027
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 14mm mit 30mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 14mm Weldonschaft, VHM mit TiAlN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiAlN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
30 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h10
Bestellcode ISO:
S92214.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.