Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S90320.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S90320.0
Schaftfräser S90320.0
Schaftfräser S90320.0
Schaftfräser S90320.0
Schaftfräser S90320.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S90320.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S90320.0
EAN/GTIN:
     7320760133002
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 104mm Gesamtlänge und 0.3mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft, VHM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h10
Bestellcode ISO:
S90320.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.