Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S813HB7.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S813HB7.0
Langlochfräser S813HB7.0
Langlochfräser S813HB7.0
Langlochfräser S813HB7.0
Langlochfräser S813HB7.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S813HB7.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S813HB7.0
EAN/GTIN:
     7320760642412
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 7mm mit 13mm Schnittlänge, 63mm Gesamtlänge und 0.13mm 45° Schneidkante, gemäß DIN 6527 L Standard mit einem 8mm Weldonschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DIN 6527 L
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
7 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S813HB7.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.