Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S803HA6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S803HA6.0
Langlochfräser S803HA6.0
Langlochfräser S803HA6.0
Langlochfräser S803HA6.0
Langlochfräser S803HA6.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S803HA6.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S803HA6.0
EAN/GTIN:
     7320760641125
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 6mm mit 7mm Schnittlänge, 54mm Gesamtlänge und 0.13mm 45° Schneidkante, gemäß DIN 6527 K Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Tauchfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DIN 6527 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
7 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
54 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S803HA6.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.