Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S802HB8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S802HB8.0
Langlochfräser S802HB8.0
Langlochfräser S802HB8.0
Langlochfräser S802HB8.0
Langlochfräser S802HB8.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S802HB8.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S802HB8.0
EAN/GTIN:
     7320760640845
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 9mm Schnittlänge, 58mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DIN 6527 K Standard mit einem 8mm Weldonschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DIN 6527 K
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
58 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S802HB8.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.