Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser - 60° S73910.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser - 60° S73910.0
Fasenfräser - 60° S73910.0
Fasenfräser - 60° S73910.0
Fasenfräser - 60° S73910.0
Fasenfräser - 60° S73910.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S73910.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S73910.0
EAN/GTIN:
     7320760684405
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
multifunktionswerkzeug bohren, fräs...
Kurzer 60° fasfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge und 70mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
S73910.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.