Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX213/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX213/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX213/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX213/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX213/4
Artikel-Nr.:
     C7990-EX213/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX213/4
EAN/GTIN:
     7320760159576
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 3/4" mit 10 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2184-1 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 2184-1
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
16.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
25 mm
Gewindegänge pro Zoll:
10
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EX213/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.