Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00M7
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00M7
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00M7
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00M7
Artikel-Nr.:
     C7990-EP00M7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EP00M7
EAN/GTIN:
     7320760135884
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m7x1
regel-gewindebohrer din376
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M7 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 7.0mm Schaft und 5.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
5,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
7
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
15 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
30 mm
Bestellcode ISO:
EP00M7
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.