Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/4
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/4
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/4
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E6511/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E6511/4
EAN/GTIN:
     7320760273227
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
Kombigewindebohrer mit 30° Spiralnut, Grobgewinde UNC 1/4" mit 20 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DORMER-DIN Standard mit 6.3mm Schaft und 5.0mm Vierkantantrieb, HSS mit vaporisierter Oberfläche und 30° Helixwinkel 1.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER DIN
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
5,1 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
17 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E6511/4
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer bit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.