Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/2
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/2
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/2
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6511/2
Artikel-Nr.:
     C7990-E6511/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E6511/2
EAN/GTIN:
     7320760273203
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/2"
Kombigewindebohrer mit 30° Spiralnut, Grobgewinde UNC 1/2" mit 13 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DORMER-DIN Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit vaporisierter Oberfläche und 30° Helixwinkel 1.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER DIN
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
114 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
10,8 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
29 mm
Gewindegänge pro Zoll:
13
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E6511/2
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer bit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.