Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M12
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M12
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M12
M Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E650M12
Artikel-Nr.:
     C7990-E650M12
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E650M12
EAN/GTIN:
     7320760127520
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Kombigewindebohrer mit 30° Spiralnut, ISO-Metrisches Gewinde M12 mit 1.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DORMER-ISO Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit vaporisierter Oberfläche und 30° Helixwinkel 1.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER-ISO
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
113 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
12
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
10,2 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
29 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E650M12
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.