Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5701/4X32NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5701/4X32NO3
UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5701/4X32NO3
UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5701/4X32NO3
UN Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5701/4X32NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E5701/4X32NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5701/4X32NO3
EAN/GTIN:
     7320760200230
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Nationales Einheitsgewinde UN 1/4" mit 32 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 6.3mm Schaft und 5.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5.6 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
6,35 mm
Gewindeform Typ:
UN - Unified
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
13 mm
Gewindegänge pro Zoll:
32
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
26 mm
Bestellcode ISO:
E5701/4X32NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.