Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA3NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA3NO1
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA3NO1
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA3NO1
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA3NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E542BA3NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E542BA3NO1
EAN/GTIN:
     7320760203699
Suchbegriffe:
BA-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, Britisches Verbindungsgewinde BA 3 mit 0.73 mm Steigung und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
53 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.4 mm
Gewindegröße:
BA 3
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
4,1 mm
Gewindeform Typ:
BA - British association
Gewindesteigung - Metrisch:
0,73 mm
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
10 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
17 mm
Bestellcode ISO:
E542BA3NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.