Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5153/8NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5153/8NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5153/8NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5153/8NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5153/8NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5153/8NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E5153/8NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5153/8NO6
EAN/GTIN:
     7320760153987
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Mittelschneider
Gewindebohrer Vorschneider
Gewindebohrer Satz
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 Grobgewinde UNC 3/8" mit 16 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
8 mm
Gewindegröße:
3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
9,525 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Gewindegänge pro Zoll:
16
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
32 mm
Bestellcode ISO:
E5153/8NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152186
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.