Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO1
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO1
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO1
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E5151/2NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5151/2NO1
EAN/GTIN:
     7320760153956
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 1/2" mit 13 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.8 mm
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Gewindegänge pro Zoll:
13
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5151/2NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.