Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M50X1.5NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M50X1.5NO3
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M50X1.5NO3
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M50X1.5NO3
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M50X1.5NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E513M50X1.5NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E513M50X1.5NO3
EAN/GTIN:
     7320760096758
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M50 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 31.5mm Schaft und 25.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
25 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
31.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
187 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
48.5 mm
Gewindegröße:
50
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
60 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E513M50X1.5NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,44*
€ 577,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,76*
€ 522,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.