Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M14X1.0NO7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M14X1.0NO7
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M14X1.0NO7
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M14X1.0NO7
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M14X1.0NO7
Artikel-Nr.:
     C7990-E513M14X1.0NO7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E513M14X1.0NO7
EAN/GTIN:
     7320760155509
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO7 ISO-Metrisches Feingewinde M14 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 11.2mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11.2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
95 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
13 mm
Gewindegröße:
14
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
24 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E513M14X1.0NO7
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.