Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M10X1.0NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M10X1.0NO6
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M10X1.0NO6
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M10X1.0NO6
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M10X1.0NO6
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E513M10X1.0NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E513M10X1.0NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E513M10X1.0NO6
EAN/GTIN:
     7320760157084
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 ISO-Metrisches Feingewinde M10 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9 mm
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
34 mm
Bestellcode ISO:
E513M10X1.0NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.