Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M6NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M6NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M6NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M6NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M6NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E501M6NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E501M6NO3
EAN/GTIN:
     7320760095126
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links-gewindebohrer m6
links gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M6 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 6.3mm Schaft und 5.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5 mm
Gewindegröße:
6
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
13 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
26 mm
Bestellcode ISO:
E501M6NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.