Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M10NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M10NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M10NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M10NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E501M10NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E501M10NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E501M10NO3
EAN/GTIN:
     7320760094945
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links-gewindebohrer m10
links gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M10 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
8.5 mm
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
34 mm
Bestellcode ISO:
E501M10NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.