Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M4NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M4NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M4NO2
EAN/GTIN:
     7320760094648
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M4 mit 0.70 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 4.0mm Schaft und 3.15mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,15 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
53 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.3 mm
Gewindegröße:
4
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,7 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
14 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
14 mm
Bestellcode ISO:
E500M4NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152306
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.