Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M2.6NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M2.6NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M2.6NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M2.6NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M2.6NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M2.6NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M2.6NO3
EAN/GTIN:
     7320760122440
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m 2,6
regel gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M2.6 mit 0.45 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 2.8mm Schaft und 2.24mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
44,5 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.15 mm
Gewindegröße:
2,6
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,45 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
9,5 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
9,5 mm
Bestellcode ISO:
E500M2.6NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.