Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M14NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M14NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M14NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M14NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M14NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M14NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M14NO3
EAN/GTIN:
     7320760094082
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m14
regel gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M14 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 11.2mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11.2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
95 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
12 mm
Gewindegröße:
14
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
24 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E500M14NO3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer dormer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.