Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M12NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M12NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M12NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M12NO2
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E500M12NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E500M12NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E500M12NO2
EAN/GTIN:
     7320760094037
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M12 mit 1.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.3 mm
Gewindegröße:
12
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E500M12NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5227604
ab € 29,54*
Ähnlich
RS Pro
152227
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.