Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M8X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M8X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M8X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M8X1.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M8X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E384M8X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E384M8X1.0
EAN/GTIN:
     7320760664803
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer Blue Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M8 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
7 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E384M8X1.0
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.