Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M14X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M14X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M14X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M14X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt , Blauring Shark E384M14X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-E384M14X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E384M14X1.5
EAN/GTIN:
     7320760664759
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m14x1,5
fein gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer Blue Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M14 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 11.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
12.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
14
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
21 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E384M14X1.5
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer 14 x 0.5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.