Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M14NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M14NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M14NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M14NO3
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M14NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E303M14NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E303M14NO3
EAN/GTIN:
     7320760090299
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m14x2
regel-gewindebohrer din376
Gerade genuteter Mutter-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M14 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 357 Standard mit 11.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit blanker Oberfläche 2xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 357
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
200 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
12 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3 / D 18 - 20
Gewindegröße:
14
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
56 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
E303M14NO3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.