Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º , Gelbring Shark E300M12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º , Gelbring Shark E300M12X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º , Gelbring Shark E300M12X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º , Gelbring Shark E300M12X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 40º , Gelbring Shark E300M12X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-E300M12X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E300M12X1.5
EAN/GTIN:
     7320760663363
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer Yellow Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M12 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit Glanzchrom-Oberfläche und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Hartverchromt
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
12
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
13 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
E300M12X1.5
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.