Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.1/2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.1/2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.1/2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2781.1/2
Artikel-Nr.:
     C7990-E2781.1/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E2781.1/2
EAN/GTIN:
     7320760089576
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.1/2" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 32.0mm Schaft und 24.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
170 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
36 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1,1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
38,1 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E2781.1/2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,56*
€ 382,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.