Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2753/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2753/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2753/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2753/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2753/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E2753/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E2753/4
EAN/GTIN:
     7320760089408
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 3/4" mit 10 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
16.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
34 mm
Gewindegänge pro Zoll:
10
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E2753/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.