Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E2751.1/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E2751.1/4
EAN/GTIN:
     7320760089361
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 1.1/4" mit 7 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 25.0mm Schaft und 20.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
20 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
180 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
28 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1,1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
31,75 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
50 mm
Gewindegänge pro Zoll:
7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E2751.1/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.