Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/2
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/2
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/2
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E2751.1/2
Artikel-Nr.:
     C7990-E2751.1/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E2751.1/2
EAN/GTIN:
     7320760089354
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 1.1/2" mit 6 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 32.0mm Schaft und 24.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
200 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
34 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1,1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
38,1 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
60 mm
Gewindegänge pro Zoll:
6
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E2751.1/2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.