Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M50X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M50X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M50X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M50X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M50X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-E268M50X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E268M50X1.5
EAN/GTIN:
     7320760088944
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M50 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 36.0mm Schaft und 29.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
29 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
36 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
190 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
48.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
50
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
32 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E268M50X1.5
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,49*
€ 559,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,27*
€ 510,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,98*
€ 491,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.