Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M48X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M48X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M48X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M48X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M48X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E268M48X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E268M48X2.0
EAN/GTIN:
     7320760088913
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M48 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 36.0mm Schaft und 29.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
29 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
36 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
190 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
46 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
48
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
32 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E268M48X2.0
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,15*
€ 421,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.