Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M42X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M42X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M42X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M42X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M42X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-E268M42X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E268M42X2.0
EAN/GTIN:
     7320760088852
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M42 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 32.0mm Schaft und 24.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
170 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
40 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
42
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E268M42X2.0
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.