Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° E258M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° E258M12
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° E258M12
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° E258M12
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° E258M12
Artikel-Nr.:
     C7990-E258M12
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E258M12
EAN/GTIN:
     7320760087565
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M12 mit 1.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche und 15° Helixwinkel 1.5xD Sacklochgewinde in legierter
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
110 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
12
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
23 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E258M12
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.